すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA725SD-51

品名 : ボルト・ナットゲージ

仕様

メーカーシンワ測定型番73773
サイズ107×237×6mm材質ABS樹脂
重量55g用途ボルト、ナットのサイズ確認に。
当てたり差したりするだけで簡単にボルト・ナットのサイズを確認できます。
様々な形状のねじの長さを測れます。
インチ・ミリ換算表付
販売価格

695(税抜)/ 765円(税込)

カタログ価格

695円(税抜)/765円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/05/17 07:32現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0751ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ750ページ
  • エスコ便利カタログ751ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top