すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA725SJ-100

品名 : 0 - 1mm (ピンゲージ用)ピンバイス

仕様

メーカーアイゼン型番VS-0
適合サイズ0.0~1.0mm全長97mm
重量16g材質真鍮
販売価格

2,360(税抜)/ 2,596円(税込)

カタログ価格

2,360円(税抜)/2,596円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/05/04 01:56現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0744ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ744ページ
  • エスコ便利カタログ745ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top