すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA725T-133

品名 : マグネットベースゲージホルダー

仕様

吸着力80kg全高350mm
マグネットベースサイズ65(W)×50(D)×55(H)mmアーム長140×115mm
アーム径φ15mmアーム全長295mm
ゲージ取付穴径8mm支柱接続ねじM8
重量マグネットベース:960kg
ゲージホルダー:272g
ダイヤルテストインジケータの取り付けに最適
平面や曲面に取り付け可能
微調整機構付
販売価格

15,700(税抜)/ 17,270円(税込)

カタログ価格

15,700円(税抜)/17,270円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/04/11 12:44現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0738ページ
その他関連
部品EA725T-133B : [EA725T-133用] ゲージホルダー
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ738ページ
  • エスコ便利カタログ739ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top