すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA725T-135

品名 : マグネットベースゲージホルダー

仕様

吸着力30kg全高227mm
マグネットベースサイズ40(W)×48(D)×52(H)mm支柱サイズφ12×175(L)mm
アームサイズφ10×165(L)mmゲージ取付穴径4.5mm、8.0mm
支柱接続ねじM8重量マグネットベース:500g
ゲージホルダー:445g
測定、検査、位置決め用
ダイヤルテストインジケータの取り付けに最適
平面や曲面に取り付け可能
販売価格

23,200円(税抜)/ 25,520円(税込)

カタログ価格

23,200円(税抜)/25,520円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/03 12:25現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0738ページ
その他関連
部品EA725T-135B : [EA725T-135・-136用] ゲージホルダー
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ738ページ
  • エスコ便利カタログ739ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top