すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA725T-137

品名 : マグネットベースゲージホルダー

仕様

用途測定、検査、位置決め用全高376mm
支柱長300mm支柱径20mm
アーム長200mmアーム径14mm
マグネットベースサイズ64×64×76(H)mm支柱接続ねじM8
ゲージ取付穴径6.5mm、8.0mm吸着力80kg
重量マグネットベース:1.7kg
ゲージホルダー:1.0㎏
ダイヤルテストインジケータの取り付けに最適
平面や曲面に取り付け可能
微調整機能付き
販売価格

34,500円(税抜)/ 37,950円(税込)

カタログ価格

34,500円(税抜)/37,950円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/05 23:39現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0738ページ
その他関連
部品EA725T-137B : [EA725T-137用] ゲージホルダー
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ738ページ
  • エスコ便利カタログ739ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top