すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA725TA-12

品名 : 215x180mm 精密メジャーリングテーブル

堅牢で、耐腐食性・耐摩耗性に優れた測定面

仕様

ゲージ取付穴径8mm材質テーブル:セラミック ベース:鋳鋼
高さ調整はナットでコラムはヘリカル式
テーブルサイズ(mm)215×180測定高(mm)200
アーム長(mm)180重量(kg)24
全高330mm
販売価格

103,000円(税抜)/ 113,300円(税込)

カタログ価格

103,000円(税抜)/113,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/03 15:43現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0737ページ

代替品

EA725TA-22
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ736ページ
  • エスコ便利カタログ737ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top