すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA725VA-8

品名 : 0.03-2.2mm クラックスケール

仕様

メーカーシンワ測定型番58697
測定範囲クラックスケール:0.03~2.20mm
直尺目盛:0~80mm
最小目盛クラックスケール:0.03mm
直尺目盛:0.5mm
クラックスケール精度±0.02mm本体サイズ55(W)×0.2(D)×91(H)mm
材質ポリエステル用途壁や基礎など、コンクリートのひび割れの検査に。
透明でクラックに合わせやすいタイプ
追加説明●製品サイズ・縦(mm)…55
●製品サイズ・横(mm)…91
●製品サイズ・奥(mm)…0.2
●製品重量(g)…4
●パッケージサイズ・縦(mm)…145
●パッケージサイズ・横(mm)…70
●パッケージサイズ・奥(mm)…1
●パッケージ重量(g)…5
●用途…コンクリートのひび割れ検査に使用するクラックスケール
●透明でクラックに合わせ易くなっています。
●軟らかく、ヒビに当てやすいです。
●携帯に便利な名刺サイズ。
●クラック目盛線幅:±0.02mm
●cm目盛長さの許容差:80mm±0.15mm
●材質…ポリエステル
●透明でクラックに合わせやすいです。
●こすれて目盛が消える事があります。温度・湿度の変化で伸縮・変形する事があります。

販売価格

670(税抜)/ 737円(税込)

カタログ価格

670円(税抜)/737円(税込)

在庫数

最新在庫: 44

(2026/03/30 20:22現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0762ページ
メイン画像
  • エスコ便利カタログ762ページ
  • エスコ便利カタログ763ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top