すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA725XF-21

品名 : ハイトゲージ用ホルダー(EA725XF-1~4用)

仕様

メーカー新潟精機型番TVH-1520
EA725XF-1~-4用インディケーターホルダー
穴径φ6・φ8㎜アーム長60㎜
本体幅62㎜本体高さ32㎜
奥行22㎜重量75g
材質本体:スチール
販売価格

3,000円(税抜)/ 3,300円(税込)

カタログ価格

3,000円(税抜)/3,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/11/03 14:44現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0735ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA725XF-1 150mm ハイトゲージ
    EA725XF-3 300mm ハイトゲージ
    EA725XF-4 600mm ハイトゲージ
    EA725XF-11 ハイトゲージ用スクライバ(EA725XF-1~4用)
    EA725XF-21 ハイトゲージ用ホルダー(EA725XF-1~4用)
    EA725XF-31 [EA725XF-1~4用] ハイトゲージ用スクライバクランプ
    ウェブカタログ画像

    資料

    カタログ
    1. IMG
    • エスコ便利カタログ734ページ
    • エスコ便利カタログ735ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top