すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA727AB-501

品名 : 50mm バイメタル感温部保護管

仕様

メーカー佐藤計量器製作所型番3300-00
取付ネジPT1/2”(SUS304)保護管外径10mm
材質SUS304感温部長50mm
適合品番EA727A-1、-6、-11
EA727A-51A、-56A、-61A
EA727AA-1、-6、-11、-16
EA727AA-51、-56、-61、-66、-71、-76、-81
EA727AB-6、-11、16
販売価格

8,100円(税抜)/ 8,910円(税込)

カタログ価格

8,100円(税抜)/8,910円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/03 14:43現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0815ページ
バリエーション一覧
EA727AB-501 50mm バイメタル感温部保護管
EA727AB-502 100mm バイメタル感温部保護管
EA727AB-503 150mm バイメタル感温部保護管
EA727AB-504 200mm バイメタル感温部保護管
その他関連
本体EA727A-1 : 0- 50℃/ 50mm バイメタル式温度計
本体EA727A-6 : 0-100℃/ 50mm バイメタル式温度計
本体EA727A-11 : 0-150℃/ 50mm バイメタル式温度計
本体EA727A-51A : 0- 50℃/ 50mm バイメタル式温度計
本体EA727A-56A : 0-100℃/ 50mm バイメタル式温度計
本体EA727A-61A : 0-150℃/ 50mm バイメタル式温度計
本体EA727AA-1 : 0- 50℃/ 50mm バイメタル式温度計
本体EA727AA-6 : 0-100℃/ 50mm バイメタル式温度計
本体EA727AA-11 : 0-150℃/ 50mm バイメタル式温度計
本体EA727AA-16 : 0-200℃/ 50mm バイメタル式温度計
本体EA727AA-51 : 0- 50℃/ 50mm バイメタル式温度計
本体EA727AA-56 : 0-100℃/ 50mm バイメタル式温度計
本体EA727AA-61 : 0-150℃/ 50mm バイメタル式温度計
本体EA727AA-66 : 0-200℃/ 50mm バイメタル式温度計
本体EA727AA-71 : 0- 50℃/ 50mm バイメタル式温度計
本体EA727AA-76 : 0-100℃/ 50mm バイメタル式温度計
本体EA727AB-6 : 0-100℃/ 50mm バイメタル式温度計
本体EA727AB-11 : 0-150℃/ 50mm バイメタル式温度計
本体EA727AB-16 : 0-200℃/ 50mm バイメタル式温度計
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ814ページ
  • エスコ便利カタログ815ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top