すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA727AB-503

品名 : 150mm バイメタル感温部保護管

仕様

メーカー佐藤計量器製作所型番3304-00
取付ネジPT1/2”(SUS304)保護管外径10mm
材質SUS304感温部長150mm
適合品番EA727A-3、-8、-18
EA727AA-3、-8、-13、-18
EA727AA-53、-58、-63、-68、-73、-78
EA727AB-3、-8、-13、-18
販売価格

8,190円(税抜)/ 9,009円(税込)

カタログ価格

8,190円(税抜)/9,009円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/11/03 14:42現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0815ページ
バリエーション一覧
EA727AB-501 50mm バイメタル感温部保護管
EA727AB-502 100mm バイメタル感温部保護管
EA727AB-503 150mm バイメタル感温部保護管
EA727AB-504 200mm バイメタル感温部保護管
その他関連
本体EA727A-3 : 0- 50℃/150mm バイメタル式温度計
本体EA727A-8 : 0-100℃/150mm バイメタル式温度計
本体EA727A-18 : 0-200℃/150mm バイメタル式温度計
本体EA727AB-3 : -30-50℃/150mmバイメタル式温度計
本体EA727AB-8 : 0-100℃/150mm バイメタル式温度計
本体EA727AB-13 : 0-150℃/150mm バイメタル式温度計
本体EA727AB-18 : 0-200℃/150mm バイメタル式温度計
本体EA727AA-3 : 0- 50℃/150mm バイメタル式温度計
本体EA727AA-8 : 0-100℃/150mm バイメタル式温度計
本体EA727AA-13 : 0-150℃/150mm バイメタル式温度計
本体EA727AA-18 : 0-200℃/150mm バイメタル式温度計
本体EA727AA-53 : 0- 50℃/150mm バイメタル式温度計
本体EA727AA-58 : 0-100℃/150mm バイメタル式温度計
本体EA727AA-63 : 0-150℃/150mm バイメタル式温度計
本体EA727AA-68 : 0-200℃/150mm バイメタル式温度計
本体EA727AA-73 : 0- 50℃/150mm バイメタル式温度計
本体EA727AA-78 : 0-100℃/150mm バイメタル式温度計
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ814ページ
  • エスコ便利カタログ815ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top