すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA727AD-4

品名 : 0- 50゚C/ 50mm 温度計・丸型保護枠付(直型)

仕様

用途暖房・ボイラー・温床・船舶機関用などに。測定範囲0~50℃
1目盛1℃感温部長50mm
※ブッシング下長さ
感温部径φ13mm取付ねじ径R1/2
【よくあるご質問】

Q:センサ部(感温部)の何%以上が水に浸かるようにする等指標のようなものはありますか?
A:感温部は流体に全て浸からせて下さい
販売価格

10,200円(税抜)/ 11,220円(税込)

カタログ価格

10,200円(税抜)/11,220円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/03 14:39現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0815ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA727AD-2 -20-50゚C/100mm 温度計・丸型保護枠付(直型)
    EA727AD-3 -20-50゚C/150mm 温度計・丸型保護枠付(直型)
    EA727AD-4 0- 50゚C/ 50mm 温度計・丸型保護枠付(直型)
    EA727AD-5 0- 50゚C/100mm 温度計・丸型保護枠付(直型)
    EA727AD-6 0- 50゚C/150mm 温度計・丸型保護枠付(直型)
    EA727AD-7 0-100゚C/ 50mm 温度計・丸型保護枠付(直型)
    EA727AD-8 0-100゚C/100mm 温度計・丸型保護枠付(直型)
    EA727AD-9 0-100゚C/150mm 温度計・丸型保護枠付(直型)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • エスコ便利カタログ814ページ
    • エスコ便利カタログ815ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top