すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA728AD-16

品名 : φ3.2x200mm シース熱電対センサー

仕様

外径(mm)φ3.2長さ(mm)200
測定範囲-40~800℃材質SUS316
センサー精度クラス2
K熱電対
シングル一対式
ねじなしタイプ
4Y圧着端子
販売価格

11,200円(税抜)/ 12,320円(税込)

カタログ価格

11,200円(税抜)/12,320円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/04 15:08現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0806ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA728AD-12 φ1.6x100mm シース熱電対センサー
    EA728AD-13 φ1.6x200mm シース熱電対センサー
    EA728AD-14 φ1.6x300mm シース熱電対センサー
    EA728AD-15 φ3.2x100mm シース熱電対センサー
    EA728AD-16 φ3.2x200mm シース熱電対センサー
    EA728AD-17 φ3.2x300mm シース熱電対センサー
    その他関連
    本体EA728AD-11A : デジタル温度計(パネル埋め込み式)
    ウェブカタログ画像
    ※品番によりサイズが異なります。
    • ※品番によりサイズが異なります。
    • ※差込口

    資料

    図面
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ806ページ
    • エスコ便利カタログ807ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top