すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA728C-1

品名 : [ソーラーバッテリー] 最高・最低 温湿度計

仕様

メーカー佐藤計量器製作所型番PC-5200TRH
測定範囲温度:-10~50℃
湿度:20~95%RH(at 25℃)
分解能1℃/1%RH
精度温度:±1℃(10~40℃)、±2℃(上記以外)
湿度:±5%RH(15~35℃、40~70%RH)、±8%RH(その他の範囲)
電源太陽電池、ボタン電池LR44×1個(付属)併用(電池寿命:ボタン電池のみでの使用時は約6ヶ月)
サイズ90(W)×20(D)×115(H)mm
※本体の厚さは14mmですが本体は湾曲しているため、壁にかけた場合、壁面から本体頭部までの厚さは20mmとなります。
重量83g
替電池EA758YF-2センサ温度:サーミスタ
湿度:高分子抵抗変化型センサ
材質ABS樹脂
ソーラー(太陽)電池だけでなく、暗い環境での使用にボタン電池も装備しています。
現在の温度・湿度と、温湿度の最高最低値を常時表示します。
最高・最低値のリセットは、本体裏のリセットボタンで可能です。
オフィスやプライベートルームの温度・湿度管理に最適です。
壁面からの温度影響低減のため、本体と壁面の接触を少なくする湾曲デザインを採用しています。
トレーサビリティ校正・JCSS校正:対応
本体背面に壁掛け用穴とスタンド付
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
販売価格

5,400(税抜)/ 5,940円(税込)

カタログ価格

5,400円(税抜)/5,940円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/14 00:04現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0824ページ
その他関連
部品EA758YF-2 : (LR44) 1.5V アルカリボタン電池
ウェブカタログ画像
  • 壁掛け用穴

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ824ページ
  • エスコ便利カタログ825ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top