すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA728EB-3

品名 : 120x120x29mm 温度・湿度計

カタログ訂正

24/01/22 温度測定範囲の訂正。誤:-20~40℃、正:-26~46℃(9025 No.55)

仕様

メーカー佐藤計量器製作所型番1014-00
測定範囲温度:-26~46℃
湿度:25~95%RH
サイズ120×120×29mm
1目盛温度:2℃
湿度:5%RH
測定精度温度:±2℃
湿度:±5%RH(40~70%RH at 15~25℃)、
±8%RH(上記以外)
本体材質ABS樹脂、アクリル樹脂(透明板)重量85g
クリアな文字板がとても見やすい温湿度計です。
壁掛け・卓上どちらにでもご使用いただけます。
トレーサビリティ校正・JCSS校正:非対応
販売価格

3,000(税抜)/ 3,300円(税込)

カタログ価格

3,000円(税抜)/3,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2024/05/05 02:48現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0843ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ842ページ
  • エスコ便利カタログ843ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top