すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA728EB-52A

品名 : φ150mm 温度・湿度計

仕様

メーカーCITIZEN(シチズン)型番9CZ013-006
測定範囲温度:-20~40℃
湿度:10~90%RH
カラー
サイズφ150×33mm重量(g)180g
材質枠:プラスチック
表示面:ガラス
壁掛け穴あり
販売価格

3,000(税抜)/ 3,300円(税込)

カタログ価格

3,000円(税抜)/3,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/03/20 01:13現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0813ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ812ページ
  • エスコ便利カタログ813ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top