すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA729BC-35

品名 : G 3/8"/ 75mm/0-3.5MPa 圧力計

仕様

接続G(PF)3/8”圧力(MPa)0~3.5
ゲージ径(mm)75精度等級1.6等級
ケース材質合金製接液部材質アルミブラス
透明板材質板ガラス使用流体水、空気、油など
最小目盛0.1MPa使用温度10~50℃
厚さ40mm(本体)
ブルドン管方式
※金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒などには使用しないでください。
※ ブルドン管とは断面が楕円形の管を円形状に曲げて一端を固定し、他端をとじたものです。保安用や工程管理用などに広く用いられています。
販売価格

4,600(税抜)/ 5,060円(税込)

カタログ価格

4,600円(税抜)/5,060円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/31 21:31現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0755ページ
数量:

この商品には、13点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA729BC-4 G 3/8"/ 75mm/0-0.4MPa 圧力計
    EA729BC-6 G 3/8"/ 75mm/0-0.6MPa 圧力計
    EA729BC-10 G 3/8"/ 75mm/0-1.0MPa 圧力計
    EA729BC-15 G 3/8"/ 75mm/0-1.5MPa 圧力計
    EA729BC-20 G 3/8"/ 75mm/0-2.0MPa 圧力計
    EA729BC-25 G 3/8"/ 75mm/0-2.5MPa 圧力計
    EA729BC-35 G 3/8"/ 75mm/0-3.5MPa 圧力計
    EA729BC-50 G 3/8"/ 75mm/0-5.0MPa 圧力計
    EA729BD-10 G 3/8"/100mm/0-1.0MPa 圧力計
    EA729BD-15 G 3/8"/100mm/0-1.5MPa 圧力計
    EA729BD-25 G 3/8"/100mm/0-2.5MPa 圧力計
    EA729BD-35 G 3/8"/100mm/0-3.5MPa 圧力計
    EA729BD-50 G 3/8"/100mm/0-5.0MPa 圧力計
    ウェブカタログ画像
    • ※画像はEA729BA-15です。
    • エスコ便利カタログ754ページ
    • エスコ便利カタログ755ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top