すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA729CH-4

品名 : G 3/8"/ 75/ 98mm/0-0.4MPa 埋込み型圧力計

仕様

接続G(PF)3/8”外径98mm
ゲージ径75mm圧力(MPa)0~0.4
使用流体水、空気、油などケース材質合金製
接液部材質アルミブラスネジ穴径φ5mm×3ヶ所
使用温度10~50℃
ブルドン管方式
※金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒などには使用しないでください。
※ブルドン管とは断面が楕円形の管を円形状に曲げて一端を固定し、他端をとじたものです。保安用や工程管理用などに広く用いられています。
販売価格

6,600円(税抜)/ 7,260円(税込)

カタログ価格

6,600円(税抜)/7,260円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/25 03:48現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0755ページ
バリエーション一覧
EA729CH-4 G 3/8"/ 75/ 98mm/0-0.4MPa 埋込み型圧力計
EA729CH-10 G 3/8"/ 75/ 98mm/0-1.0MPa 埋込み型圧力計
EA729CH-15 G 3/8"/ 75/ 98mm/0-1.5MPa 埋込み型圧力計
ウェブカタログ画像
※画像はEA729CH-10です。
  • ※画像はEA729CH-10です。
  • ※画像はEA729CH-10です。
  • エスコ便利カタログ754ページ
  • エスコ便利カタログ755ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top