すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA729DC-20

品名 : G 3/8"/ 75mm/ 0-2.0MPa つば付圧力計

仕様

圧力計(MPa)0~2.0ゲージ径75mm
外径98mm取付ネジG(PF)3/8”
ケース材質アルミ接液部材質黄銅
精度±1.6%F.S使用流体水、空気、油など
空圧、油圧、その他の一般圧力測定用として製作された廉価版の圧力計です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
※金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒などには使用しないでください。
販売価格

2,480円(税抜)/ 2,728円(税込)

カタログ価格

2,480円(税抜)/2,728円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/25 05:51現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0755ページ
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA729DS-30
    バリエーション一覧
    EA729DC-1 G 3/8"/ 75mm/ 0-0.1MPa つば付圧力計
    EA729DC-6 G 3/8"/ 75mm/ 0-0.6MPa つば付圧力計
    EA729DC-10 G 3/8"/ 75mm/ 0-1.0MPa つば付圧力計
    EA729DC-16 G 3/8"/ 75mm/ 0-1.6MPa つば付圧力計
    EA729DC-20 G 3/8"/ 75mm/ 0-2.0MPa つば付圧力計
    EA729DC-30 G 3/8"/ 75mm/ 0-3.0MPa つば付圧力計
    EA729DC-50 G 3/8"/ 75mm/ 0-5.0MPa つば付圧力計
    EA729DC-100 G 3/8"/ 75mm/ 0 -10MPa つば付圧力計
    EA729DD-1 G 3/8"/100mm/ 0-0.1MPa つば付圧力計
    EA729DD-6 G 3/8"/100mm/ 0-0.6MPa つば付圧力計
    EA729DD-10 G 3/8"/100mm/ 0-1.0MPa つば付圧力計
    EA729DD-20 G 3/8"/100mm/ 0-2.0MPa つば付圧力計
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ754ページ
    • エスコ便利カタログ755ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top