すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA729DV-20

品名 : G 1/4"/ 60mm/0- 20KPa 微圧計

仕様

圧力(kPa)0~20直径60mm
接続G(PF)1/4”ケース材質SUS304
接液部材質C3604/Crメッキ使用流体水、空気、油など
最小目盛0.5kPa重量222g
精度±2.5%F.S.(フルスケール)
0調整機能付
高層ビルや半導体製造ラインの空調管理、クリーンルームなどの低圧力での測定に
※金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒などには使用しないでください。
販売価格

7,220(税抜)/ 7,942円(税込)

カタログ価格

7,220円(税抜)/7,942円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/04/11 12:47現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0754ページ
バリエーション一覧
EA729DV-5 G 1/4"/ 60mm/0-5.0KPa 微圧計
EA729DV-10 G 1/4"/ 60mm/0- 10KPa 微圧計
EA729DV-20 G 1/4"/ 60mm/0- 20KPa 微圧計
EA729DV-30 G 1/4"/ 60mm/0- 30KPa 微圧計
EA729DV-50 G 1/4"/ 60mm/0- 50KPa 微圧計
ウェブカタログ画像
※画像はEA729DV-20です。
  • ※画像はEA729DV-20です。
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • エスコ便利カタログ754ページ
  • エスコ便利カタログ755ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top