すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA729DZ-10

品名 : R 1/4"/ 0- 10MPa デジタル圧力計

仕様

圧力0~10MPa接続R1/4”
直径82.5mm表示器LCD(表示高さ12.7mm)
材質接続部:SUS316L
ケース:ABS樹脂(黒)
フロントパネル:PET樹脂
重量約220g
電源単4電池×2本(付属)精度±1%F.S ±1digit
許容過負荷150%F.S.表示変換速度0.1、0.3、0.5、1sec
温度影響±0.04%F.S./℃(ゼロ点、スパン)使用温湿度範囲-20~70℃、35~85%RH%(氷結・結露不可)
防水保護等級IP65相当機能・バックライト
・オートゼロ
・ピークホールド
・表示変換速度切替
・オートパワーオフ
・オーバーレンジ表示
・ローバッテリー表示
使用流体水、空気、油など表示周期125ms/250ms/500ms/1s/2s/5s/10sから選択可能
ピークホールド応答性170ms連続動作時間約800時間(表示周期1Sの場合)
ピークホールド機能付で圧力ラインの最大値が測定可能
※金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒などには使用しないでください。
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
販売価格

87,800円(税抜)/ 96,580円(税込)

カタログ価格

87,800円(税抜)/96,580円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/25 04:35現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0754ページ
バリエーション一覧
EA729DZ-0.1 R 1/4"/-100-100kPa デジタル圧力計
EA729DZ-1 R 1/4"/ 0-1.0MPa デジタル圧力計
EA729DZ-10 R 1/4"/ 0- 10MPa デジタル圧力計
EA729DZ-50 R 1/4"/ 0- 50MPa デジタル圧力計
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ754ページ
  • エスコ便利カタログ755ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top