すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA729GE-1

品名 : 75mm/0-0.1MPa 圧力計(グリセリン入)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

圧力(MPa)0~0.1ゲージ径75mm
取付ねじG3/8”ケース材質SUS304
接液部材質真鍮透明板材質ポリカーボネート
全長115mm精度±1.6%F.S
使用流体水、空気、油など
グリセリン入
屋外使用可
30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。
一般形と同じ取付穴になっているので、従来耐震形等をご使用の場合でも、互換性があります。
グリセリン水溶液は消防法第4類、第3石油類相当ですので火災の危険性が少なく、また無害なので食品工業用にもご使用できます。
※金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒などには使用しないでください。
販売価格

10,900(税抜)/ 11,990円(税込)

カタログ価格

10,900円(税抜)/11,990円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/25 10:37現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA729GE-1 75mm/0-0.1MPa 圧力計(グリセリン入)
    EA729GE-6 75mm/0-0.6MPa 圧力計(グリセリン入)
    EA729GE-10 75mm/0-1.0MPa 圧力計(グリセリン入)
    EA729GE-16 75mm/0-1.6MPa 圧力計(グリセリン入)
    EA729GE-20 75mm/0-2.0MPa 圧力計(グリセリン入)
    EA729GE-40 75mm/0-4.0MPa 圧力計(グリセリン入)
    EA729GE-60 75mm/0-6.0MPa 圧力計(グリセリン入)
    EA729GE-100 75mm/ 0-10MPa 圧力計(グリセリン入)
    EA729GE-250 75mm/ 0-25MPa 圧力計(グリセリン入)
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA729GD-20です
    • ※画像はEA729GD-20です

    資料

    SDS日本語
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top