すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA729GG-10

品名 : 60mm/0-1.0MPa つば付圧力計(グリセリン入)

仕様

圧力(MPa)0~1.0ゲージ径60mm
取付ねじG1/4”外径80mm
ケース材質SUS304接液部材質真鍮
精度±1.6%F.S使用流体水、空気、油など
グリセリン入
30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。
一般形と同じ取付穴になっているので、従来耐震形等をご使用の場合でも、互換性があります。
グリセリン水溶液は消防法第4類、第3石油類相当ですので火災の危険性が少なく、また無害なので食品工業用にもご使用できます。
※金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒などには使用しないでください。
販売価格

7,640円(税抜)/ 8,404円(税込)

カタログ価格

7,640円(税抜)/8,404円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/25 05:20現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0755ページ
数量:

この商品には、19点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA729GG-1 60mm/0-0.1MPa つば付圧力計(グリセリン入)
    EA729GG-6 60mm/0-0.6MPa つば付圧力計(グリセリン入)
    EA729GG-10 60mm/0-1.0MPa つば付圧力計(グリセリン入)
    EA729GG-20 60mm/0-2.0MPa つば付圧力計(グリセリン入)
    EA729GG-30 60mm/0-3.0MPa つば付圧力計(グリセリン入)
    EA729GG-50 60mm/0-5.0MPa つば付圧力計(グリセリン入)
    EA729GG-100 60mm/ 0-10MPa つば付圧力計(グリセリン入)
    EA729GH-6 75mm/0-0.6MPa つば付圧力計(グリセリン入)
    EA729GH-10 75mm/0-1.0MPa つば付圧力計(グリセリン入)
    EA729GH-20 75mm/0-2.0MPa つば付圧力計(グリセリン入)
    EA729GH-30 75mm/0-3.0MPa つば付圧力計(グリセリン入)
    EA729GH-50 75mm/0-5.0MPa つば付圧力計(グリセリン入)
    EA729GH-100 75mm/ 0-10MPa つば付圧力計(グリセリン入)
    EA729GJ-6 100mm/0-0.6MPa つば付圧力計(グリセリン入)
    EA729GJ-10 100mm/0-1.0MPa つば付圧力計(グリセリン入)
    EA729GJ-20 100mm/0-2.0MPa つば付圧力計(グリセリン入)
    EA729GJ-30 100mm/0-3.0MPa つば付圧力計(グリセリン入)
    EA729GJ-50 100mm/0-5.0MPa つば付圧力計(グリセリン入)
    EA729GJ-100 100mm/ 0-10MPa つば付圧力計(グリセリン入)
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA729GG-20です。
    • ※画像はEA729GG-20です。

    資料

    SDS日本語
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ754ページ
    • エスコ便利カタログ755ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top