すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA729PB-6

品名 : G 3/8"/ 75mm/0-0.6MPa 蒸気用圧力計

仕様

圧力(MPa)0~0.6ゲージ径(mm)75
接続G3/8”ケース材質SPC(黒塗装)
接液部材質真鍮重量290g
使用流体水、空気、油など
高品質、高性能です。
蒸気が発生する環境で一時的な高温に耐えることができます。
流体を冷却する為、パイプサイホン(EA729HH-1、-3)とご使用ください。
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たりフルスケールの3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油 等の計測に用いられます。
ケース及びカバーは電着塗装で耐久性に優れています。
※金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒などには使用しないでください。
販売価格

4,510円(税抜)/ 4,961円(税込)

カタログ価格

4,510円(税抜)/4,961円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/10/25 04:35現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0756ページ
バリエーション一覧
EA729PB-6 G 3/8"/ 75mm/0-0.6MPa 蒸気用圧力計
EA729PB-10 G 3/8"/ 75mm/0-1.0MPa 蒸気用圧力計
EA729PB-16 G 3/8"/ 75mm/0-1.6MPa 蒸気用圧力計
EA729PB-20 G 3/8"/ 75mm/0-2.0MPa 蒸気用圧力計
その他関連
オプションEA729HH-1 : G 3/8"xG 3/8" パイプサイホン(ステンレス)
オプションEA729HH-3 : G 3/8"xR 3/8" パイプサイホン(ステンレス)
ウェブカタログ画像
※画像はEA729PB-10です
  • ※画像はEA729PB-10です
  • エスコ便利カタログ756ページ
  • エスコ便利カタログ757ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top