すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA729SX-30

品名 : 300-1200hpa 絶対圧計

仕様

メーカーテストー(testo)型番0560 0511(testo 511)
測定範囲300~1200hPa分解能0.1hPa
精度±3hPa±1Digit電源単4電池×2本(付属)
機能海抜高度演算、海面気圧演算、測定単位を8種類から選択可能(hPa、mbar、Pa、mmH2O、mmHg、inH2O、inHg、psi)サイズ46(W)×25(D)×119(H)mm
重量90g(保護キャップおよび電池含む)付属品ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、取扱説明書、出荷検査書
測定間隔0.5秒保護等級IP40
電池寿命約200時間材質プラスティック
動作温度0~50℃保管温度-40~70℃
ダクト内の風速測定における気圧補正用としてなど、研究所・製造工程における絶対圧測定に最適です。また、海面気圧と海抜高度の演算表示も可能です。
ポケットに入るコンパクトサイズで使いやすい絶対圧計です。
±3hPaの精度で、風速測定時の気圧補正用として絶対圧を測定するのに最適です。
設定した海抜高度を基に、測定した絶対圧を海面気圧の演算や、海抜高度設定時の絶対圧と現在の絶対圧の差から海抜高度を演算表示することも可能です。
ホールド機能、最大/最小値表示機能付
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
販売価格

36,000円(税抜)/ 39,600円(税込)

カタログ価格

36,000円(税抜)/39,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/25 19:48現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0816ページ
その他関連
オプションEA729SX-3 : 4/6mmx5.0m シリコンチューブ
オプションEA743AK-11 : 350mm L字型ピトー管
オプションEA743AK-12 : 500mm L字型ピトー管
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ816ページ
  • エスコ便利カタログ817ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top