すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA729Z-5

品名 : 130MPa/270x200mm 圧力測定フィルム(5枚)

仕様

メーカー富士フイルム(FUJIFILM)型番HS-PS
商品名プレシート用途圧力測定フィルム
仕様高圧用測定範囲50~130MPa
サイズ270(W)×200(H)mm分類モノシートタイプ
入数5枚
面の応力分布の簡易測定に。
フィルムをカットし、はさむだけで接触圧、圧縮圧、あたり具合などの様々な用途に用いられます。
圧力の強さに応じて赤発色の濃さが変わります。
圧力を測定する測定フィルム。
目に見えなかった圧力と圧力分布を簡単に確認することができます。
モノシートタイプは、1枚の支持体に発色剤と顕色剤を塗布したフィルムです。
発色の原理:
発色剤層のマイクロカプセルが圧力によって破壊され、その中の発色剤が顕色剤に吸着し、化学反応で赤く発色します。
利用例
・締結部の締め圧測定:エンジン、ギアボックス、バルブ、油圧シリンダーなど
・基板、液晶の圧測定:各種液晶モニター、精密基板
・ロール接触圧の測定:塗工機などのニップロール、キャレンダーロール間、エンボスロール間など
・接触圧の測定:ブレーキ、クラッチ板、シルク印刷や基板のスキージ圧
・圧縮面の測定:合板、積層板の平面プレス、液晶
・設置圧の測定:機械、橋梁、タイヤやキャタピラの設置圧
・巻取圧の測定:フィルム、紙、コイル
・あたり具合の測定:金型、プレス機の平行度チェックなど
販売価格

13,900(税抜)/ 15,290円(税込)

カタログ価格

13,900円(税抜)/15,290円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/05 20:24現在)

更新
商品入数5販売単位
カタログページ0757ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA729Z-1 0.6MPa/270x200mm 圧力測定フィルム(5枚)
    EA729Z-2 2.5MPa/270x200mm 圧力測定フィルム(5枚)
    EA729Z-3 10MPa /270x200mm 圧力測定フィルム(5枚)
    EA729Z-4 50MPa /270x200mm 圧力測定フィルム(5枚)
    EA729Z-5 130MPa/270x200mm 圧力測定フィルム(5枚)
    EA729Z-6 300MPa/270x200mm 圧力測定フィルム(5枚)
    ウェブカタログ画像
    ※高圧用
    • ※高圧用
    • 圧力の強さに応じて赤発色の濃さが変わります
    • 発色の原理
    • エスコ便利カタログ756ページ
    • エスコ便利カタログ757ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top