| メーカー | A-Gas Japan(FUSO) | 型番 | PO2-250 |
|---|
| 測定項目 | 40(W)×40(D)×180(H)mm | 重量 | 194g |
|---|
| 測定範囲 | O2:0~30.0vol% 温度:0~50.0℃ | 分解能 | O2:0.1% 温度:0.1℃ |
|---|
| 精度 | O2:±(1vol%rdg+0.2vol%) 温度:±0.8℃ | 警報設定値 | 酸素濃度18%以下で鳴動 |
|---|
| 機能 | 最高・最低値表示、データホールド、プローブ温度補正 | 電源 | 単4電池×4本(付属) |
|---|
| 測定方式 | O2:ガルバニ式センサ 温度:サーミスタ | サンプリング | 約1秒 |
|---|
| 反応時間 | 約15秒(90%) | LCD | 28×19mm、酸素と温度同時表示 |
|---|
| センサ寿命(期待値) | 2年以上 | 使用環境 | 0~50℃、85%RH以下 |
|---|
| 付属品 | ソフトケース、取扱説明書、保証書 | | |
|---|
| ペン型の小型O2メーターです。 |
| データロガー付なので、データ管理に便利です。 |
| 密閉空間のO2測定に |
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 |