すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA733AJ-21

品名 : Cо2モニター

仕様

メーカーサンワサプライ型番CHE-C2
測定項目CO2、温度、湿度サイズ392(W)×42(D)×292(H)mm
重量1420g分解能CO2:1ppm、温度:0.1℃、湿度:0.1%RH
精度CO2:±70ppm+3%rdg(400~5000ppm)、温度:±0.8℃(10~50℃)最大±1.5℃、湿度:±3%RH(30~75%RH)LED設定3LED(0~599ppm)/安心です
6LED(600~1199ppm)/要注意です
9LED(1200~9999PPM)/換気しましょう
電源ACアダプタ測定範囲CO2:0~9999ppm、温度:0~50℃、湿度:0~85%RH
アラーム音アラームが鳴るCO2(二酸化炭素)濃度値を設定可能、アラームON・OFF可能CO2センサータイプ非分散型赤外線(NDIR)ガスセンサー
使用環境0~50℃、85%RH以下(結露なきこと)保管環境0~60℃、85%RH以下(結露なきこと)
設置する高さの基準2~2.5m測定目安範囲50平方メートル
セット内容CO2パネルモニター、ACアダプタ、タッピングネジ×4本、アンカー×4個、取扱説明書・保証書補正機能(校正機能)補正機能は、電源ONの状態で5日~7日間連続使用して頂くと、正確な自動補正(校正)が実行されます。
<自動校正(補正)とは>
※製品にもよりますが、5日~7日間の二酸化炭素の最低測定値を400ppmとみなし、段階的に補正をする機能のことをいいます。
※400ppmが基準の理由と致しましては、世界気象機関(WMO)では、世界で1週間の平均CO2濃度は400ppmと発表されていることから、400ppmを基準値としています。
付属品ACアダプタ、タッピングねじ×4本、アンカー×4個
CO2(二酸化炭素)、温度、湿度を測定し表示する、壁掛けタイプのCO2二酸化炭素モニターです。
会社のオフィス・会議室、学校、図書館、病院などの公共施設や商業施設など、屋内の空気の環境を見守ることができます。
CO2(二酸化炭素)の濃度状態が高くなると、アラーム音とLEDで知らせてくれます。
設定したCO2二酸化炭素濃度以上になるとアラームが鳴る設定ができます。またアラーム音のON/OFF設定もできます。
販売価格

62,000(税抜)/ 68,200円(税込)

カタログ価格

62,000円(税抜)/68,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/06/16 14:07現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0768ページ

代替品

EA733AJ-22
  • 品番

    EA733AJ-22

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像

資料

部品図
  1. IMG
チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ768ページ
  • エスコ便利カタログ769ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top