すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA735L

品名 : 100x14x100mm アングルレベル

振り子式の為、常に針は垂直を表します

仕様

サイズ100(W)×14(D)×100(H)mm重量50g
測定目盛0~90°分解能力
用途額縁作り、配管工事、ブロック工事、天井作業など
振り子式ですから常に針は垂直を表します。
※マグネットは付いておりません。
溝の中の角度の測定ができます。天井等、上部の面の角度測定が可能です。
V溝付
水銀不使用
販売価格

3,050(税抜)/ 3,355円(税込)

カタログ価格

3,050円(税抜)/3,355円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/03/18 19:57現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0732ページ
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ732ページ
  • エスコ便利カタログ733ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top