すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA736AB-2

品名 : 120mm 三角定規セット

仕様

メーカー西敬型番PT-N5
測定目盛7cm・12cm材質PVC
サイズ二等辺三角形:100×100×145mm
直角三角形:82×145×165mm
厚み1mm
平行線・垂直線が引きやすい
名前シール付
収納ケース付
両面使用
販売価格

200(税抜)/ 220円(税込)

カタログ価格

200円(税抜)/220円(税込)

在庫数

最新在庫: 16

(2025/08/09 18:22現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1839ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1838ページ
  • エスコ便利カタログ1839ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top