すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA736BA-1

品名 : 15cm 三角スケール

仕様

メーカー新潟精機型番TSB-15KD
全長170㎜18㎜
縮尺1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300目盛1㎜
厚み16㎜最小目盛1㎜
精度●長さの許容差1:±0.1㎜
●長さの許容差2:±0.2㎜
●長さの許容差3:±0.3㎜
重量11g
材質ABS用途製図、縮尺図面の読み取りに
使用条件●長さの許容差1:50㎜以下
●長さの許容差2:50㎜を越え100㎜以下
●長さの許容差3:100㎜を越え150㎜以下
注意長さの許容差は、20℃環境時
目盛が見やすい階段状目盛です。
建築士試験で使用頻度の高い縮尺です。
数値の読み取りが素早くできる総数字タイプです。
高精度レーザー印字目盛です。
φ2ストラップ用穴付です。
面識別が簡単な記号印字です。
凸凹になっていて持ちやすい
縮尺度で色分け、識別が容易に
販売価格

1,100(税抜)/ 1,210円(税込)

カタログ価格

1,100円(税抜)/1,210円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/05/15 16:25現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1840ページ
バリエーション一覧
EA736BA-1 15cm 三角スケール
EA736BA-2 30cm 三角スケール
メイン画像

資料

カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ1840ページ
  • エスコ便利カタログ1841ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top