すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA739AG-0

品名 : ベーン式風速・風量計

仕様

メーカーテストー(testo)型番05600417(testo417)
仕様本体測定範囲風速:0.3~+20m/s、
温度:0~+50℃(NTC)
分解能風速:0.01m/s、温度:0.1℃精度±1digit風速:±(0.1m/s+計測値の1.5%)
温度:±0.5℃
電源単3電池×3本(付属)サイズ236×108×45mm
センサー部φ100mm重量243g
風量演算演算範囲:~99,999m3/h使用温度範囲-20~+50℃
保管温度範囲-20~+50℃バッテリー寿命約50時間
保護等級本体:IP40
プローブ:IP20
ハウジング材質ABS+PC/TPE
複数点平均・時間平均計算機能付
バックライト、ホールド、最大値/最小値
別売のEA739AG-2を使用すると吸排出気口で生じる乱流を含んだ風量を正確に測定できます。
風速・風温・風量を測定可能なベーン式風速計
すべての測定範囲を分解能 0.01m/sで精密に測定
モバイルアプリと連携することで測定結果の記録、CSVファイルやPDFレポートの作成が可能です。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
アイコン
販売価格

84,000円(税抜)/ 92,400円(税込)

カタログ価格

84,000円(税抜)/92,400円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/25 14:01現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0799ページ
その他関連
オプションEA739AG-1 : [EA739AG,AG-0用] 風量ファンネル
オプションEA739AG-2 : [EA739AG・AG-0用] フローストレーナー
オプションEA739AH-11 : Bluetoothプリンタ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ798ページ
  • エスコ便利カタログ799ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top