すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA739AH-2

品名 : 熱線式風速計

仕様

メーカーテストー(testo)型番05604053(testo405-V1)
測定範囲風速:0~10m/s(0~+50℃) 、0~5m/s(-20~0℃)
風量:0~99.990m3/h(演算)
温度:-20~+49.9℃
分解能風速:0.01m/s、温度:0.1℃
精度風速:±(0.1m/s+測定値の5%)(0~2m/s)
±(0.3m/s+測定値の5%)(2.1~10m/s)
温度:±0.5℃(-20~+50℃)
機能温度計測、風量演算、ディスプレイ部分が回転
電源単4電池×3本(付属)プローブサイズφ16×150mm(最長300mmまで伸縮可能)、先端:φ12mm
サイズ外寸:37×36×490mm重量115g
電池寿命約20時間付属品ダクトホルダー、クリップ、取扱説明書、出荷検査書
保管温度-20~+70℃動作温度0~+50℃
ダクト内とダクト排出口での計測に最適
風速と風温を測定可能なコンパクトな熱線式風速計です。
伸縮タイプのロッドには挿入長が分かるスケールがついており、ダクト内挿入長を確認しながらダクト測定が行えます。
ディスプレイ部分が180°回転式なので、見やすい角度で測定値を確認することができます。
センサ部分の回転式シャッターでセンサを保護できるので、ポケットなどに入れても安心です。
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
アイコン
販売価格

28,000(税抜)/ 30,800円(税込)

カタログ価格

28,000円(税抜)/30,800円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/03/26 22:50現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0799ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ798ページ
  • エスコ便利カタログ799ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top