すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA742DF-1

品名 : 温度・湿度計(ペン型)

仕様

メーカー佐藤計量器製作所型番PC-5110
測定項目温度・湿度測定範囲温度:-10.0~50.0℃、
湿度:5~95%RH(at 23℃)
分解能温度:0.1℃、湿度:0.1%RH測定精度温度:±1.0℃、湿度:±5.0%RH
機能オートパワーオフ、ホールド、最小・最大表示電源CR2032××1個(付属)
サイズ167(W)×15(D)×33(H)mm重量49g(電池含む)
センサ温度:サーミスタ
湿度:静電容量型湿度センサ
電池寿命連続測定約500時間
材質ABS樹脂
ペンタイプの小型軽量のデジタル温湿度計です。
ポケットに入れての持ち運びに回転式のセンサ部保護キャップ、フックが付き、無駄な電池消費を防ぐオートパワーオフ機能(20分)も備えています。
オンサイトでの温度・湿度管理に最適です。
回転式センサ部保護キャップ、本体にフックを装備
トレーサビリティ校正・JCSS校正:対応
空調分野・オフィス・工場・倉庫の温湿度チェックなどあらゆる状況でより精度の高い温湿度の測定がすぐ可能です。
温度・湿度同時表示
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
販売価格

12,300円(税抜)/ 13,530円(税込)

カタログ価格

12,300円(税抜)/13,530円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/20 20:12現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0796ページ
バリエーション一覧
EA742DF-1 温度・湿度計(ペン型)
EA742DF-2 温度・湿度計(ペン型)
その他関連
部品EA758YD-12 : (CR2032) 3V コイン電池(リチウム)
ウェブカタログ画像
  • フックでポケットに付けれます。\n※商品色はブラックです。
  • センサーキャップ
  • W:167、D:15、H:33(単位:mm)

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ796ページ
  • エスコ便利カタログ797ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top