すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA742DT-1

品名 : 平衡含水率センサー

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーテストー(testo)型番06362135
測定範囲温度:0~+40℃(NTC)、
湿度:0~+100%RH
精度±0.2℃、±0.2%RH(2~98%RH)
センサー部サイズφ4×60mm(先端:φ4mm)適用本体EA742DT、EA742DS
1.2m固定ケーブル付
φ4mmの細形温湿度プローブは、壁や木材などの小さな穴にいれて湿度、水分を測定することができます。
測定時は、PTFキャップで保護して使用します。
平衡含水率から自動で材料水分を演算します。適応する材料は、コンクリート、パーチクルボード、高断熱レンガ、レンガ、硬質木材、軟質木材、気泡コンクリート、セメントスクリード、ケイ灰れんがです。
販売価格

86,000(税抜)/ 94,600円(税込)

カタログ価格

86,000円(税抜)/94,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/21 03:07現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
本体EA742DS : 温度・湿度計(デジタル)
本体EA742DT : 温度・湿度計(デジタル)
ウェブカタログ画像
  • 差込口

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top