すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA742GB-2A

品名 : 温度データロガー(分離型 + 分離型)

仕様

メーカー佐藤計量器製作所型番SK-L751※センサー付きセット品
測定範囲-40.0~80.0℃分解能0.1℃
記憶容量各チャンネル16,000データ電源単3電池×2本(付属)
サイズ本体:114(W)×35(D)×80(H)mm
センサー:φ3.3×13(H)mm
表示精度±0.2℃(0~40℃)
±0.3℃(上記以外)
測定精度分離センサー:±0.5℃表示サンプリング約1秒
機能温度/湿度警報(ALM)、記憶方式、状態表示(REC/RES)、記憶量(バー)、SDメモリ、ローバッテリーマーク、キーロックマーク、各エラーメッセージ、各設定時における設定値表示計測チャンネル数温度2チャンネル
外部メモリmicroSD/SDHC 32GBまで
※市販のメモリはフォーマット済みのものをお使いください。
※本器で対応しているフォーマット形式はFAT32形式です。NTFS形式は本器では使用できません。
記憶間隔1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分の14通り
使用環境条件-10~60℃ 85%rh以下(結露なきこと)保管環境条件-10~60℃ 85%rh以下(結露なきこと)
電池寿命計測モード時:約500時間重量本体:約232g(電池含む)
センサー:約23g
付属品単3電池×2本、通信ケーブル×1本、取扱説明書、クイックマニュアル温度センサーサーミスタ
センサー材質センサ部:SUS304
コネクタ部:PVC樹脂
コード:PVC樹脂
コード長1.6m(センサー)
対応インターフェイスWindows10、8.1、8(全て64bit/32bit 日本版)
※いずれも最新のサービスパックをインストールしていること
防塵・防水性JIS C 0920 IP65準拠
測定データを記憶する温度2chロガーです。
16000データを記憶でき、専用ソフトウェアで機器の設定、測定データの監視、記憶した測定データの回収・解析をおこないます。
4つの記憶方式から、データの保存方式を自由に選択できます。
1.ワンタイム方式
 メモリが一杯になるまでデータの記憶を続ける方式です。記憶データ数が16000になると自動的に記憶を終了します。
2.エンドレス方式(上書きモード)
 メモリが一杯になると、データの先頭から上書きをおこないます。直前の決められた期間のデータ収集に最適な方式です。
3.データ数指定方式
 あらかじめ記憶するデータの数を1~16000 の間で指定することができます。不要なデータを取りたくないときに最適な方式です。
4.ページ方式(メモリ分割モード)
 メモリを4分割(4ページ)することができます。それぞれに異なる場所や時間のデータを順次記憶する方式で、1台で複数台分の利用ができます。1ページは4000データを記憶可能です。
上下限の警報値が設定できます。
測定値が警報設定値を超える、または下回ったとき、本体のALARMランプを点灯、液晶の「Hi/Lo」マークを点滅表示します。
測定値が設定値内に戻ると、ALARMランプおよび「Hi/Lo」マークは消灯します。
温度センサにサーミスタを搭載、応答速度が速いため温度の変化に素早く反応します。
記憶を開始する日時を予約(設定)すると、予約した日時に自動で記憶を開始します。
記憶した測定データはパソコンへのダウンロードのほかに、microSDメモリカード(別売り)にコピーが可能です。(記憶中もコピー可能)
記憶間隔1秒で約4時間、記憶間隔90分では約2年9ヶ月の長期に渡るデータが記憶できます。
※記憶間隔と記憶容量から総記憶時間計算の仕方:
 記憶容量×記憶間隔=総記憶時間
 例:16000×5秒=22.2時間
電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存されるため、万一の電池切れでも安心です。
記憶した測定データはパソコンへのダウンロードのほかにmicroSDメモリカード(別売り)にコピー可能(記憶中もコピー可能)
記憶中や予約スタート待機中の誤動作防止用として、キーロックを設定することが可能です。
機器に6桁のID番号を設定できます。複数台をご使用の場合、機器の識別が容易におこなえます。
分離型+分離型
トレーサビリティ校正・JCSS校正:センサとのセットで校正が可能
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
販売価格

32,100(税抜)/ 35,310円(税込)

カタログ価格

32,100円(税抜)/35,310円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/02/19 11:20現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0800ページ
その他関連
オプションEA742GB-76 : [EA742GB-2A,-3A用] 温度センサー(防水型)
オプションEA742GB-77 : [EA742GB-2A,-3A用] 温度センサー(投込/防水型)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • ※分離センサー2本付

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF
  • エスコ便利カタログ800ページ
  • エスコ便利カタログ801ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top