すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA742GB-62

品名 : 温度データロガー(表面用センサー付)

仕様

メーカー佐藤計量器製作所型番SK-L400T※センサー付きセット品
<セット内容>温度データロガー(EA742GB-61)×1個、
静止表面貼付用センサー(EA701BA-14)×2本
仕様表面センサー2本付
<本体仕様>
測定範囲-202~1372℃(本体)
※使用センサーによる
分解能0.1℃(-202~999.9℃)、
1℃(上記以外)
精度±(0.3%rdg+1)℃:at23℃±5℃
※測定精度は接続するセンサによって異なります。
※表面センサ接続の場合は、上記精度+2%rdgとなります。
機能上下限警報機能、最高最低温度表示、相対値表示
電源単3電池×4本(付属)サイズ158(W)×40(D)×106(H)mm
重量420g付属品SDカード(8GB)×1枚、専用解析ソフトウェアCD×1枚、本体用キャリングケース、取扱説明書
チャンネル4チャンネル温度係数±(0.01%rdg+0.1)℃/℃(18~28℃以外)
許容信号源抵抗200Ω以下
※熱電対素線径による線抵抗の影響で、熱電対の長さによっては測定誤差を生じる場合があります。
・熱電対素線径がφ0.32の場合、熱電対の長さは15m以下でご使用ください。
サンプリング約1秒
接続センサK熱電対 熱電対コネクタANSI規格(黄色)記録間隔1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、
1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分
電池寿命約500時間
※常温、アルカリ乾電池使用、記録間隔1分、バックライトOFF、測定値表示OFFのとき
材質ABS樹脂
適合センサーEA701BA-11A~-23、
EA701SF-1~-4
配管の温度管理や屋根の表面温度チェックに
4点表示機能測定可能
K熱電対センサを接続して温度を記録する温度ロガーです。
最大で4本のK熱電対センサを接続することができます。
見やすい大きな液晶表示で4ヶ所(4チャンネル)の温度を同時に表示します。
K熱電対用ASTM(旧ANSI)ミニチュアコネクタを採用しており、様々なオプションセンサを接続することができます。
暗所での読み取りに便利なバックライト機能を搭載しています。
測定値は本体にセットしたSDカードに記録できます。
付属の解析ソフトウェア「4ch温度ロガー for Windows」を使用し、簡単にグラフ表示やデータ解析をすることができます。
温度上下限警報機能
4チャンネルそれぞれに独立した上下限警報の設定が可能です。
測定値が警報設定値を超えるとブザー音およびLEDランプが点滅してお知らせします。
専用解析ソフトウェアを標準付属
グラフ表示や積算温度の演算機能等でデータの解析が可能です。
最高値(MAX)/最低値(MIN)表示、相対値表示(REL機能)、温度差表示(T1-T2機能)、オフセット機能を搭載
手動記録や記録スタート/ストップ時刻を設定できる予約記録、現在の測定値をすぐに記録できるメモ機能を搭載。様々なシーンでのデータ収集にご活用いただけます。
本体背面に三脚取付用のネジ穴を装備。設置に便利です。
トレーサビリティ校正・JCSS校正:接続するセンサにより校正が可能(※セット品のセンサは非対応)
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
<表面貼付用センサー仕様>
用途静止表面貼付用測定範囲0~300℃
先端サイズ17×14×0.6(t)mmコード長3m(耐熱コード)
精度センサ:クラス2(K熱電対)
販売価格

64,300(税抜)/ 70,730円(税込)

カタログ価格

64,300円(税抜)/70,730円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/07/05 23:43現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0800ページ
バリエーション一覧
EA742GB-62 温度データロガー(表面用センサー付)
EA742GB-61 -202/+1372℃ 温度データロガー
その他関連
セット商品EA742GB-61 : -202/+1372℃ 温度データロガー
セット商品EA701BA-14 : 0-300゚C 静止表面用センサー(K熱電対)
オプションEA701BA-11A : 液体用センサー(EA701BA-11用)
オプションEA701BA-11B : 表面用センサー(EA701BA-11用)
オプションEA701BA-15 : -20/+60゚C クリップ付センサー(K熱電対・黒)
オプションEA701BA-16 : -20/+60゚C クリップ付センサー(K熱電対・赤)
オプションEA701BA-17 : -20/+80゚C 伸縮式センサー(K熱電対)
オプションEA701BA-18 : [EA742GB-61用] 極細センサー(K熱電対)
オプションEA701BA-19 : [EA742GB-61用] アスファルトセンサー(K熱電対)
オプションEA701BA-21 : [EA742GB-61用] ワイヤーセンサー(K熱電対)
オプションEA701BA-22 : [EA742GB-61用]耐圧・水温測定センサー(K熱電対)
オプションEA701BA-23 : [EA742GB-61用] 静止表面L型センサー(K熱電対)
オプションEA701SF-1 : 表面温度センサー
オプションEA701SF-2 : 高温用センサー
オプションEA701SF-4 : 標準センサー
ウェブカタログ画像
  • 配管の温度管理に
  • 屋根の表面温度チェックに
  • 静止表面用センサー(2本付)

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ800ページ
  • エスコ便利カタログ801ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top