すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA742GB-82

品名 : 温度データロガー(熱電対)

仕様

メーカーテストー(testo)型番05721764(testo176T4)
測定範囲K熱電対:-200~1000℃
T熱電対:-200~+400℃
J熱電対:-100~+750℃
チャネル数4ch
分解能0.1℃精度±0.3℃(-100~+70℃)
記録容量200万データ電源TL-5903リチウム電池(付属)
サイズ63(W)×33(D)×103(H)mm重量230g
適合センサー(別売)EA701BG-1~15防水機能IP65
インターフェイスUSB(PCと接続)、SDカード(データ収集)記録間隔1秒~24時間
材質ABS/PC電池寿命8年(15分間隔、+25℃時)
動作温度-20~+70℃保管温度-40~+85℃
付属品壁掛けブラケット、ロック、出荷検査書EC指令2004/108/EC
複数同時地点の温度管理に最適
SDカードでのデータ回収が可能
最大4か所の異なる場所の温度を同時に測定するUSB温度データロガーです。
最大200万データの測定結果を保存できる大容量メモリを備え、測定範囲が広く、豊富な種類の熱電対プローブを使用できるため、多様な分野の業務での利用に適しています。
最長8年間という長いバッテリ寿命を備えており、長期にわたって温度をモニタリングすることができます。
バッテリーが空になった場合、またはバッテリー交換時に測定データを自動でバックアップ
ソフトウェアを使ってPC上でデータを簡単に分析(3種類のソフトウェアバージョンがあり、うちBasicソフトウェアはフリーダウンロード可能)
限界値逸脱の表示
※ご利用の際は、少なくとも外付けのK、T、J熱電対プローブ1本が必要です。
※mini-B USBケーブルは同梱されておりません。データロガーご注文の際に一緒にご注文いただくか、市販のものをご利用ください。また、SDカードは2GBのみに対応しております。
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
販売価格

86,000円(税抜)/ 94,600円(税込)

カタログ価格

86,000円(税抜)/94,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/25 13:16現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0800ページ
バリエーション一覧
EA742GB-81 温度データロガー(熱電対)
EA742GB-82 温度データロガー(熱電対)
その他関連
オプションEA701BG-5 : -40/ +400゚C 表面用センサー
オプションEA701BG-8 : -40/ +800゚C 速応芯温センサー
オプションEA701BG-9 : -60/ +400゚C 冷凍食品用センサー
オプションEA701BG-10 : -40/ +130゚C φ5-65mm パイプ用センサー
オプションEA701BG-11 : -40/ +170゚C 表面センサー(マグネット付)
オプションEA701BG-12 : -40/ +400゚C 表面センサー(マグネット付)
オプションEA701BG-13 : -40/+1000゚C 芯温センサー(フレキ型)
オプションEA701BG-14 : -60/ +300゚C 速応表面温度センサー(L型)
オプションEA701BG-15 : -50/ +100゚C φ15-25mm パイプ用センサー
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ800ページ
  • エスコ便利カタログ801ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top