すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA742GC-16

品名 : 温湿度データロガー

仕様

メーカーテストー(testo)型番05722035(testo Saveris 2-H2)
測定範囲温度:-30~50℃
湿度:0~100%RH
※オプションセンサーEA742GC-9使用時
チャネル数4ch
分解能温度:0.1℃、
湿度:0.1%rH
精度温度:±0.5℃
湿度:±2%rH
※オプションセンサーEA742GC-9使用時
記録容量10,000データ電源単3電池×4本(付属)、またはACアダプタ(別売:0572 2020)
サイズ75(W)×30.5(D)×95(H)mm重量240g
動作温度-30~50℃保管温度-40~70℃(バッテリー除く)
保護等級IP54測定間隔ベーシック:15分~24時間
アドバンスド:1分~24時間
通信間隔ベーシック:15分~24時間
アドバンスド:1分~24時間
通信速度ベーシック:15分~24時間
アドバンスド:1分~24時間
無線LAN接続信号伝送:ワイヤレス、周波数帯:2.4 GHz;対応無線 LAN 規格: IEEE 802.11 b/g/n および IEEE 802.1X
可能な暗号化方法:暗号化なし, WEP, WPA, WPA2, WPA2 Enterprise
データロガーは標準プロトコル MQTT を介して通信し、SNTP 時間同期が可能
外部接続外付け温湿度プローブ(EA742GC-9)
バッテリ寿命12ヶ月
+25℃で測定サイクルが15分、日中の通信サイクルが30分(1日8時間)で夜間の通信サイクル9が120分(1日16時間)の場合
-30℃で測定サイクルが15分、日中の通信サイクルが30分(1日8時間)で夜間の通信サイクルが120分(1日16時間)、Energizer 製バッテリー 0515 0572 を使用の場合
材質プラスチック
付属品マイクロ USBケーブル、ロック付きウォールブラケット、出荷検査書ライセンス有料
測定には温湿度用プローブ(EA742GC-9)(別売)が必要です。
倉庫・冷蔵倉庫・作業スペースの温度と湿度のモニタリングに適しています。
冷蔵庫やインキュベータの温度と湿度のモニタリングに最適なWi-Fi温湿度データロガーです。
NTCサーミスタ温度センサと静電容量式湿度センサが一体となった温湿度プローブを接続し、インキュベータなどにプローブを挿入して使用します。
測定データはWi-Fi経由で専用クラウドに蓄積
専用ソフト不要の温湿度ロガー。インターネットアクセスが可能なPC、タブレット、スマートフォンからいつでもどこでもデータを確認することができます。
しきい値逸脱をEメールまたはSMSでお知らせ
オプションのプローブ(温湿度用)をつなぎ、自動で温湿度をモニタリング
あらゆる場所であらゆるデバイスから測定値にアクセス
Wi-Fi 経由でデータ転送
測定値の自動文書化
アラーム(上限値・下限値の設定)
ブラウザ上で露点・絶対湿度の演算データの確認が可能
※無線データロガーシステム「testo Saveris 2」の使用には、クラウドライセンスが必要になりますので、ご注意ください。
販売価格

40,000円(税抜)/ 44,000円(税込)

カタログ価格

40,000円(税抜)/44,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 16:14現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0800ページ
その他関連
オプションEA742GC-9 : 温度湿度プローブ(ケーブル無)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
その他資料
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ800ページ
  • エスコ便利カタログ801ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top