すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA742GC-6

品名 : 温湿度データロガー(USBタイプソフト付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーテストー(testo)型番05720566+05720580
測定範囲温度:-20~+70℃、湿度:0~100%RH(at23℃)精度(±1digit)温度:±0.5℃、湿度:±3%RH(2~98%RH)
分解能温度:0.1℃、湿度:0.1%RH記憶容量16,000データ
電源CR2032×2個サイズ38(W)×19(D)×60(H)mm
重量28g(本体のみ)
USBインターフェイス付でパソコンにデータ転送。
付属品本体、壁付ブランケット、インターフェイス、ベーシックソフト
大容量メモリで長期間の倉庫・グリーンハウス・製造ラインなどの管理に。
本体を追加していくことで、倉庫やグリーンハウス内の複数の場所の温湿度管理が簡単にできます。
販売価格

26,000(税抜)/ 28,600円(税込)

カタログ価格

26,000円(税抜)/28,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/02 15:41現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA742GC-6A
  • 品番

    EA742GC-6A

  • コメント

    変更点:ソフト販売→本体のみ

ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top