すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA812HB-54

品名 : 1632Wh/2000W ポータブル電源(急速充電)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーWillbe(ウィルビー)ブランド名Earth Power(アースパワー)
型番EL1630i最大出力4000W(瞬時)
定格出力2000W入力電源AC電源:AC100V/9A/900W
自動車用ソケット:DC12V/8A/96W・DC24V/8A/192W
ソーラーパネル:DC11-65V/15A
AC出力100V・50/60Hz・接地2P(3ポート)USB出力Type-A・24W(急速4ポート)
Type-C・100W(2ポート)
出力電圧×定格出力
(シガーソケット時)
DC13.6V×3A充電時間AC100V:1時間以内(80%)、2時間以内(100%)
バッテリーリン酸鉄リチウムイオン容量1632Wh
サイズ330(W)×210(D)×335(H)mm重量19kg
保護機能過電圧、過電流、過負荷、過熱、短絡、低温、定電圧仕様サイクル(残存容量:80%)3000回
使用可能温度範囲充電:0~45℃
放電:-20~55℃
パススルー機能入力:<AC1500W (15A)
出力:<AC1300W (13A)
UPS機能切替時間 ≦20ms認証CE, UN38.3, RoHS
PSE(バッテリパックのみ)
日本専用仕様、AC100V正弦波出力
【急速充電※AC100V接続時】
1時間以内でほぼご使用開始レベル(容量の80%程度)まで充電可能
【高耐久性、長寿命】
アルミボディで壊れにくく、無負荷充電も可能で長寿命(リン酸鉄バッテリー、3000回充電でも80%の容量維持)
【豊富な入出力ポート】
充電はAC/DC両方に対応、出力はAC/DC/USBの豊富な出力ポートで使用機器を選ぶことなく使用できます。
【使いやすさ】
・見やすいカラー液晶ディスプレイで諸設定が画面上で出来ます。
・電源上部をタッチすると蓋が開き電源コードが収納可能。
・電源上部の蓋には夜間作業用や緊急時の「SOS」用LEDライト付き。
【寒冷地対応】
-20℃~55℃の広い温度範囲でご使用が可能です。
付属コードで車のシガーソケットからもソーラーパネル(MPPT方式)からも充電可能
※ソーラーパネル(EA812HB-58)は別途ご準備ください。
アイコン
販売価格

216,000(税抜)/ 237,600円(税込)

カタログ価格

216,000円(税抜)/237,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/26 13:35現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2354ページ2446ページ

代替品

EA812HB-54A
  • 品番

    EA812HB-54A

  • コメント

    変更点:バッテリー容量,定格出力等

その他関連
オプションEA812HB-58 : 160W ポータブルソーラーパネル(EA812HB-52~54用)
仕様別商品EA812HB-52 : 768Wh/ 700W ポータブル電源(急速充電)
仕様別商品EA812HB-53 : 960Wh/1500W ポータブル電源(急速充電)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2354ページ
  • エスコ便利カタログ2355ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top