すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA562WE-26

品名 : ミニラチェット付ビット&ソケットセット(インチ)

仕様

メーカーWera型番049025
シリーズTool-Check Modular入組み点数50
ケースサイズ155x48x102(H)mm
※折畳み時
重量607g
付属品ケース接続用ヒンジ
Tool-Check Modular1 入組み数:21
(+)ビット先端サイズ:#1・#2
全長:50mm
(-)ビット先端サイズ(刃幅):5.5mm 全長:50mm
HEXビット先端サイズ:3/32”・1/8”・5/32”・3/16”
全長:25mm
TORXビット先端サイズ:T10・T15・T20・T25
全長:25mm
スクエアビット先端サイズ:#1・#2
全長:50mm
(1/4”)6角ソケット対辺:3/8”・7/16”・1/2”・9/16”
全長:23mm
ドライバーハンドル差込六角対辺:1/4”(6.35mm)
全長:78mm
ラチェットヘッド差込六角対辺:1/4”(6.35mm)
全長:50mm
ギア数:60 送り角:6°
ソケットアダプター差込角:1/4”DR
六角シャンク:1/4”(6.35mm)
全長:25mm
ビットホルダー差込六角対辺:1/4”(6.35mm)
六角シャンク:1/4”(6.35mm)
全長:50mm
Tool-Check Modular Micro1 入組み数:21
(+)ビット先端サイズ:#000・#00・#0・#1
全長:30mm
(-)ビット先端サイズ(刃幅):1.5・2.5・3mm
全長:30mm
(+)ポジビット先端サイズ:#0・#1
全長:30mm
HEXビット先端サイズ:0.9・1.3・1.5・2・2.5mm
全長:30mm
TORXビット先端サイズ:T3・T4・T5・T6・T8・T10
全長:30mm
精密ドライバーハンドル差込六角対辺:4mm
全長:80mm
Tool-Check Modular Hex-Plus1 入組み数:7
六角レンチ(サイズ×軸長)1.5x45mm、2.0x50mm、2.5x56mm、3.0x63mm
4.0x70mm、5.0x80mm、6.0x90mm
Tool-Check Modularシリーズはアダプターやヒンジを用いて工具セットを自由に組み合わせる事ができます。
コンパクトに設計されたケースは持ち運びに便利。
ツールセットにヒンジを取り付ける事でコンパクトに折り畳む事ができます。
ドライバーハンドル、精密ドライバーハンドルのビット差込み部はマグネット付き。
ビットホルダーのビット差込み部は抜け止リングとマグネット付き。
ラチェットヘッドは左右切替式
ドライバーハンドルの底部に回転キャップが付いていますので早回し作業に便利です。
アイコン
販売価格

27,900円(税抜)/ 30,690円(税込)

カタログ価格

27,900円(税抜)/30,690円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/22 02:06現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0540ページ
バリエーション一覧
EA562WE-21 ミニラチェット付ビット&ソケットセット
EA562WE-26 ミニラチェット付ビット&ソケットセット(インチ)
その他関連
関連商品EA562WE-31 : ミニラチェット付ビット&ソケットセット
関連商品EA562WE-36 : ミニラチェット付ビット&ソケットセット(インチ)
関連商品EA562WE-41 : [+ - Pozi Hex Torx]ドライバーセット(差替式)
ウェブカタログ画像
mm仕様
  • mm仕様
  • エスコ便利カタログ540ページ
  • エスコ便利カタログ541ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top