すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA564AH-121

品名 : 1.5mm [Hexagon]ドライバー(ラチェット式・電工型)

仕様

メーカーESCOオリジナルビット1.5mm
ビット全長125mmラチェットハンドル95mm
差込六角対辺1/4”
ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能
※差込部深さ40mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可
ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません
山数60のギアを内蔵&6°の送り角がスムーズな作業効率を実現!
ハンドル後端部に「締める・緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易
左右切替式
ビットはマグネット付き
アイコン
販売価格

805円(税抜)/ 886円(税込)

カタログ価格

805円(税抜)/886円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/22 02:06現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0530ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA564AH-121 1.5mm [Hexagon]ドライバー(ラチェット式・電工型)
    EA564AH-122 2.0mm [Hexagon]ドライバー(ラチェット式・電工型)
    EA564AH-123 2.5mm [Hexagon]ドライバー(ラチェット式・電工型)
    EA564AH-124 3.0mm [Hexagon]ドライバー(ラチェット式・電工型)
    EA564AH-125 4.0mm [Hexagon]ドライバー(ラチェット式・電工型)
    EA564AH-126 5.0mm [Hexagon]ドライバー(ラチェット式・電工型)
    EA564AH-127 6.0mm [Hexagon]ドライバー(ラチェット式・電工型)
    その他関連
    セット商品EA611LC-115 : 1.5mmx125mm[Hexagon]ドライバービット
    セット商品EA564AH-1 : ドライバーハンドル(ラチェット式・電工型)
    ウェブカタログ画像
    ハンドル
    • ハンドル
    • ビット
    • パワーグリップハンドル特長
    • パワーグリップハンドル特長
    • マグネット付き
    • エスコ便利カタログ530ページ
    • エスコ便利カタログ531ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top