すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA562WE-31

品名 : ミニラチェット付ビット&ソケットセット

仕様

メーカーWera型番049000
シリーズTool-Check Modular入組み点数21
(+)ビット先端サイズ:#1 全長:25mm
先端サイズ:#2 全長:50mm
(-)ビット先端サイズ(刃幅):5.5mm 全長:50mm
(+)ポジビット先端サイズ:#1 全長:25mm
先端サイズ:#2 全長:50mm
HEXビット先端サイズ:3・4・5・6mm
全長:25mm
TORXビット先端サイズ:T10・T15 全長:25mm
先端サイズ:T20・T25 全長:50mm
(1/4”)6角ソケット対辺:7・8・10・13mm
全長:23mm
ドライバーハンドル差込六角対辺:1/4”(6.35mm)
全長:78mm
ラチェットヘッド差込六角対辺:1/4”(6.35mm)
全長:50mm
ギア数:60 送り角:6°
ソケットアダプター差込角:1/4”DR
六角シャンク:1/4”(6.35mm)
全長:25mm
ビットホルダー差込六角対辺:1/4”(6.35mm)
六角シャンク:1/4”(6.35mm)
全長:50mm
ケースサイズ130x27x100(H)mm重量365g
Tool-Check Modularシリーズはアダプターやヒンジを用いて工具セットを自由に組み合わせる事ができます。
コンパクトに設計されたケースは持ち運びに便利。
ドライバーハンドルのビット差込み部はマグネット付き。
ビットホルダーのビット差込み部は抜け止リングとマグネット付き。
ラチェットヘッドは左右切替え式
アイコン
販売価格

14,100円(税抜)/ 15,510円(税込)

カタログ価格

14,100円(税抜)/15,510円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/22 03:01現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0540ページ
バリエーション一覧
EA562WE-31 ミニラチェット付ビット&ソケットセット
EA562WE-36 ミニラチェット付ビット&ソケットセット(インチ)
その他関連
関連商品EA562WE-21 : ミニラチェット付ビット&ソケットセット
関連商品EA562WE-26 : ミニラチェット付ビット&ソケットセット(インチ)
関連商品EA562WE-41 : [+ - Pozi Hex Torx]ドライバーセット(差替式)
ウェブカタログ画像
  • 別売のヒンジとアダプターを用いてTool-Check Modularの各製品を組み合わせる事ができます。
  • エスコ便利カタログ540ページ
  • エスコ便利カタログ541ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top