すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA565BF-104

品名 : 11/32"x90mm [Nut]ドライバー(中空シャフト)

仕様

メーカーWera型番029504
商品名395HOサイズ(mm)11/32”
軸長(mm)90軸径(mm)9.3
ハンドル長(mm)105
六角ナット用
六角軸内部が空洞になっている為、ボルト中間部に六角ナットがある場合でも回す事ができます。
アイコン
販売価格

2,460円(税抜)/ 2,706円(税込)

カタログ価格

2,460円(税抜)/2,706円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/22 00:55現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0525ページ
数量:

この商品には、14点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA565BF-5A 5.0x 90mm [Nut]ドライバー(中空シャフト)
    EA565BF-5.5 5.5x90mm [Nut]ドライバー(中空シャフト)
    EA565BF-6 6.0x90mm [Nut]ドライバー(中空シャフト)
    EA565BF-7 7.0x90mm [Nut]ドライバー(中空シャフト)
    EA565BF-8 8.0x90mm [Nut]ドライバー(中空シャフト)
    EA565BF-10 10x90mm [Nut]ドライバー(中空シャフト)
    EA565BF-13 13x90mm [Nut]ドライバー(中空シャフト)
    EA565BF-101 3/16"x90mm [Nut]ドライバー(中空シャフト)
    EA565BF-102 1/4"x90mm [Nut]ドライバー(中空シャフト)
    EA565BF-103 5/16"x90mm [Nut]ドライバー(中空シャフト)
    EA565BF-104 11/32"x90mm [Nut]ドライバー(中空シャフト)
    EA565BF-105 3/8"x90mm [Nut]ドライバー(中空シャフト)
    EA565BF-106 7/16"x90mm [Nut]ドライバー(中空シャフト)
    EA565BF-107 1/2″x90mm [Nut]ドライバー(中空シャフト)
    ウェブカタログ画像
    • 握りやすい
    • 転がりにくい
    • 六角ナット
    • エスコ便利カタログ524ページ
    • エスコ便利カタログ525ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top