すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA560WP-16

品名 : 3/8"DRx16mm 絶縁ソケット

差込側が通常の絶縁ソケットより深い設計で結合部の露出を防いで絶縁カバーを確実にします

仕様

メーカーWera型番004960
商品名8790B差込角3/8”
対辺(mm)16外径(mm)26.8
全長(mm)46絶縁試験VDE1000V(EN60900)
1000V絶縁
アイコン
販売価格

4,480円(税抜)/ 4,928円(税込)

カタログ価格

4,480円(税抜)/4,928円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/22 02:06現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0215ページ
数量:

この商品には、14点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA560WP-6 3/8"DRx 6mm 絶縁ソケット
    EA560WP-7 3/8"DRx 7mm 絶縁ソケット
    EA560WP-8 3/8"DRx 8mm 絶縁ソケット
    EA560WP-9 3/8"DRx 9mm 絶縁ソケット
    EA560WP-10 3/8"DRx10mm 絶縁ソケット
    EA560WP-11 3/8"DRx11mm 絶縁ソケット
    EA560WP-12 3/8"DRx12mm 絶縁ソケット
    EA560WP-13 3/8"DRx13mm 絶縁ソケット
    EA560WP-14 3/8"DRx14mm 絶縁ソケット
    EA560WP-15 3/8"DRx15mm 絶縁ソケット
    EA560WP-16 3/8"DRx16mm 絶縁ソケット
    EA560WP-17 3/8"DRx17mm 絶縁ソケット
    EA560WP-18 3/8"DRx18mm 絶縁ソケット
    EA560WP-19 3/8"DRx19mm 絶縁ソケット
    その他関連
    オプションEA560WP-91 : 3/8"DRx200mm ソケットホルダー(絶縁ソケット用)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像(12mmサイズ)です
    • ※画像は代表画像(12mmサイズ)です
    • エスコ便利カタログ214ページ
    • エスコ便利カタログ215ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top