すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA564AH-137

品名 : T25[Hexlobe]ドライバー(ラチェット式・電工型)

仕様

メーカーESCOオリジナルビット全長125mm
ビットT25ラチェットハンドル95mm
差込六角対辺1/4”
ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能
※差込部深さ40mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可
ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません
山数60のギヤを内蔵&6°の送り角がスムーズな作業効率を実現!
ハンドル後端部に「締める・緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易
左右切替式
ビットはマグネット付き
アイコン
販売価格

855円(税抜)/ 941円(税込)

カタログ価格

855円(税抜)/941円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/22 03:02現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0530ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA564AH-131 T7 [Hexlobe]ドライバー(ラチェット式・電工型)
    EA564AH-132 T8 [Hexlobe]ドライバー(ラチェット式・電工型)
    EA564AH-133 T9 [Hexlobe]ドライバー(ラチェット式・電工型)
    EA564AH-134 T10[Hexlobe]ドライバー(ラチェット式・電工型)
    EA564AH-135 T15[Hexlobe]ドライバー(ラチェット式・電工型)
    EA564AH-136 T20[Hexlobe]ドライバー(ラチェット式・電工型)
    EA564AH-137 T25[Hexlobe]ドライバー(ラチェット式・電工型)
    EA564AH-138 T27[Hexlobe]ドライバー(ラチェット式・電工型)
    EA564AH-139 T30[Hexlobe]ドライバー(ラチェット式・電工型)
    その他関連
    セット商品EA611LD-125 : T25x125mm[Hexlobe]ドライバービット
    セット商品EA564AH-1 : ドライバーハンドル(ラチェット式・電工型)
    ウェブカタログ画像
    ハンドル
    • ハンドル
    • セット商品\nイメージ画像
    • パワーグリップハンドル特長
    • パワーグリップハンドル特長
    • マグネット付き
    • エスコ便利カタログ530ページ
    • エスコ便利カタログ531ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top