すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA742HB-10A

品名 : [熱電対]温度データロガー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー日置電機(HIOKI)型番LR5021+LR9691
測定範囲(2ch)-40~+800℃(本体)、-40~250℃(付属センサー)分解能0.1℃(-40.0~200.0℃)
記録間隔1~30秒、1~60分、15設定確度-40.0℃~200.0℃にて:±0.1%rdg. ±0.5℃(23℃ ±5℃において)
-40℃~800℃にて:±0.2%rdg. ±1℃(23℃ ±5℃において)
記憶容量瞬時値記録:60,000データ/ch
統計値記録:15,000データ/ch
サイズ79(W)×37(D)×60(H)mm
重量160g使用可能範囲0~50℃、80%RH以下
記録モード瞬時値記録:記録間隔ごとの瞬時値を記録
統計値記録:1秒間隔で測定し記録間隔ごとの瞬時値/最大/最小/平均値を記録
電源単3電池×2本(付属)
精度本体:±1℃(-40~800℃)、センサー:±1.5℃(-40~200℃)測定間隔1/2/5/10/15/20/30s、 1/2/5/10/15/20/30/60min
付属品熱電対センサー用コネクター×2
熱電対センサー(2m)×2
データ収集器(EA742H-1、-2)を使ってPCにデータを転送可能。
記録方法ワンタイム: メモリフル時記録停止
エンドレス: メモリフル時古いデータから削除して上書き保存
本体キー操作または予約時刻で開始
本体キー操作または予約時刻で停止, またはメモリフル時自動停止 (ワンタイム記録にて)
その他機能常に1回前の記録データをバックアップ
電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ
電池交換時に記録動作と時計を約30秒間保持
インターフェース通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信電池寿命約1年 (記録間隔1分, 画面省電力モード, 瞬時値記録, 20℃環境にて), 約1か月 (記録間隔1秒, 画面省電力なし, 瞬時値記録, 20℃環境にて)
設置スペースを気にしない小型軽量ポケットサイズ
一目で分かりやすい2チャネル表示
記録を停止しないでPCにデータ転送可能
記録しながら電池交換 (電池を外しても約30秒間は記録を継続)
大容量の内部メモリ (1chあたり60000データ)
電池がなくなっても測定データは消えません
万が一の誤操作でも安心 (一つ前の記録データをバックアップ)
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
販売価格

49,400(税抜)/ 54,340円(税込)

カタログ価格

49,400円(税抜)/54,340円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/18 13:09現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA742HB-10B
  • 品番

    EA742HB-10B

  • コメント

    同仕様(メーカーセット品→エスコセット品)

その他関連
オプションEA742H-1 : データロガー用データ収集器
オプションEA742H-2 : データロガー用データ収集器
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top