すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA991CN-212

品名 : 1/8"NPTx450mmグリースガン用フレキホース(ロックカプラー付

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

セット内容グリースポンプ用フレキホース×1
グリースポンプ用カプラー×1
全長フレキホース:450mm
カプラー:74mm
ノズルねじサイズ1/8”NPT適用グリースガンEA991CN-2、-3、-4、-6、-10、EA991CK、EA166DN-1
カプラ―使用圧力103MPaまで
カプラー取り付け側にスプリングガード付
ワンタッチでグリース注入のロックとクイックリリースが可能です。
グリース漏れや飛散が発生しません。
販売価格

10,400円(税抜)/ 11,440円(税込)

カタログ価格

10,400円(税抜)/11,440円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/17 00:17現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0646ページ
バリエーション一覧
EA991CN-211 1/8"NPTx300mmグリースガン用フレキホース(ロックカプラー付
EA991CN-212 1/8"NPTx450mmグリースガン用フレキホース(ロックカプラー付
その他関連
オプションEA991CN-101 : 1/8"NPT グリースポンプ用カプラー
オプションEA991CN-102 : 1/8"NPT グリースポンプ用カプラー(強力型)
オプションEA991CN-103 : グリースガン用カプラー(90゚)
オプションEA991CN-104 : グリースガン用カプラー(360゚)
本体EA991CN-2 : 500ml グリースポンプ
本体EA991CN-4 : 500ml グリースポンプ(フレキシブルホース付)
本体EA991CN-6 : 450ml グリースガン
本体EA991CN-10 : 500ml グリースガン
本体EA991CK : 450ml グリースポンプ
セット商品EA991CN-450 : 1/8"NPTx450mm グリースポンプ用フレキホース
セット商品EA991CN-106 : 1/8"NPT グリースポンプ用カプラー
ウェブカタログ画像
  • カプラー付
  • エスコ便利カタログ646ページ
  • エスコ便利カタログ647ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top