すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA809ZB-1

品名 : φ150mm ラバーパット(マジックタイプ)

仕様

メーカー三共理化学(FUJISTAR)用途ワックス掛け用
サイズφ150×20(H)mmネジ穴径M16×P2.0(ネジには保護用のスチール製ワッシャー付)
最大回転数10000rpm材質ウレタン樹脂
重量140g取付可能部品φ150~φ200mm マジック式スポンジ 
φ150~φ180mm 羊毛ボンネット 
φ150mm マジック式バブ・ボンネット類
φ150mm マジック式ディスクペーパー
バフ取付用パット(マジック式)
電動サンダー用
柔軟性があり、ポリッシングしやすい。
特殊ウレタン使用で、重量が従来の半分以下に。
外周部にクボミがある形状により、バフの取外しを容易にし、バフを傷めません。
※組み合わせて使用できる商品は、下記の【その他関連】を参照ください。
販売価格

4,670円(税抜)/ 5,137円(税込)

カタログ価格

4,670円(税抜)/5,137円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/11/17 00:28現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ0965ページ
その他関連
オプションEA809ZB-2 : φ185mm スポンジバフ
本体EA809ZB-2 : φ185mm スポンジバフ
本体EA809PT-1A : 電動サンダーポリッシャー
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ964ページ
  • エスコ便利カタログ965ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top