すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA575AL-1

品名 : DC10.8V タッカー&ネイラー(充電式/本体のみ)

仕様

メーカーBLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)型番BDCT12UB
名称本体サイズ220×82×215(H)mm
重量1.5kg針装填数ステープル:80本
ネイル:80本
対応サイズ(mm)ステープル長:6-14
ネイル長:12-15
付属品12mmステープル×100本、12mmネイル×100本
注意電池、充電器は別売
ステープル/ネイルの両方使用可能
打ち込み深さ調節ダイヤルで、加工材に応じて深さ変更可能
販売価格

8,480円(税抜)/ 9,328円(税込)

カタログ価格

8,480円(税抜)/9,328円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/11/17 00:28現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0117ページ
その他関連
部品EA575AL-4 : [EA575AL用] 12mm ステープル(1000本)
部品EA575AL-11 : [EA575AL用] 12mm ネイル(1000本)
関連商品EA575AL : DC10.8V タッカー&ネイラー(バッテリー付)
オプションEA813W-1 : DC10.8V/1.5Ah リチウムイオンバッテリー
オプションEA575AL-2 : [EA575AL用] 6mm ステープル(1000本)
オプションEA575AL-3 : [EA575AL用] 8mm ステープル(1000本)
オプションEA575AL-3B : [EA575AL用] 10mm ステープル(1000本)
オプションEA575AL-5 : [EA575AL用] 14mm ステープル(1000本)
ウェブカタログ画像
  • 打ち込み深さ調節ダイヤルで、加工材に応じて深さ変更可能
  • ステープル/ネイルの両方使用可能
  • エスコ便利カタログ116ページ
  • エスコ便利カタログ117ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top